コイル定格電圧(V)DC12
接点構成1c×4
質量(g)約95
種類ターミナルリレー
定格電圧(V)DC12
端子形状ねじ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)500m/s2
使用周囲湿度45〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC 5V、10mA
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)15以下
耐電圧(V/min)同極接点間:AC 1000 50/60Hz、異極接点間:AC 2000 50/60Hz、コイル・接点間:AC 2000 50/60Hz