G6D-1A-ASI DC12 小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン) 39069037 G6D-1A-ASI DC12 小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン) 39069037

小型スリム パワーリレー G6D

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 定格電圧(V)DC12 端子形状プリント基板用端子 注文コード39069037 品番G6D-1A-ASI DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・端子形状など5種類から選べます 他の種類を見る

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。

電気的耐久性
(抵抗負荷)
AC250V 5A/7万回以上
DC30V 5A/7万回以上
AC250V 2A/30万回以上
DC30V 2A/30万回以上
(開閉ひん度1800回/h)
種類パワーリレー 定格電圧(V)DC12 極数1 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)10以下 用途制御機器の出力用途 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約3 保護構造プラスチック・シール構造 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約200 復帰電圧10%以上 動作電圧70%以下(ただし、天地逆方向取りつけのみ75%以下) 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 接点材質Ag合金 (Cdフリー材) 定格電流(mA)16.7±10%(コイル温度+23℃) コイル抵抗(Ω)720±10%(コイル温度+23℃) 最大許容電圧(V)160%(at23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 定格通電電流(A)5 定格負荷AC250V 5A、DC30V 5A 接点機構シングル 復帰時間(ms)5以下 接点電流の最大値(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/6k(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC3000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz コイル定格(V)DC12V 16.7mA 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069037
2024-03-21
用途:
カスタムユニット製作のため

出来るだけ小さなDC12Vリレーが必要なため信頼できるオムロン社製を購入しました。
筐体内に収めることが出来て満足です。

対象商品:
39069064
2022-05-23
用途:
新規製作
製造業

ターミナルリレーで頼むよりソケットとリレーの組み合わせで注文したら、意外と早く届いた

3人が参考にしています
対象商品:
39069037
2018-09-20
用途:
転倒スイッチに連動して、転倒時のDCメイン電源をOFFする機能を追加した。
農・林・水産業

コンパクトなリレーで場所を取らず、機能追加出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
39069037
2018-07-02
用途:
実装

納期が二転三転したため、納品されるまではらはらしました。
単価が手頃なのは助かりました。

対象商品:
39069046
2016-05-03
用途:
赤外線ライト修理用

玄関などにつける赤外線式の照明器具のリレー接点が焼き付いてしまって点きっぱなしになりました。中国製でしたが、今度はオムロンを使い修理しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする