電気的耐久性(抵抗負荷)
AC250V 5A/7万回以上
DC30V 5A/7万回以上
AC250V 2A/30万回以上
DC30V 2A/30万回以上
(開閉ひん度1800回/h)
用途制御機器の出力用途種類パワーリレー定格電圧(V)DC24極数1接点構成1a端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)10以下コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約3保護構造プラスチック・シール構造絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH消費電力(mW)約200復帰電圧10%以上動作電圧70%以下(ただし、天地逆方向取りつけのみ75%以下)耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)接点材質Auメッキ+Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)8.3±10%(コイル温度+23℃)コイル抵抗(Ω)2880±10%(コイル温度+23℃)最大許容電圧(V)160%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)5定格負荷AC250V 5A、DC30V 5A接点機構シングル復帰時間(ms)5以下接点電流の最大値(A)5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/6k(1.2×50μs)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC3000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hzコイル定格(V)DC24V 8.3mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル