マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接点構成1c 注文コード39069152 品番G6E-134PL-US DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など51種類から選べます 他の種類を見る

小型・高感度の1極信号切換用リレー
感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。
耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。
自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。
プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。
超音波洗浄対応形をシリーズ化。
標準形でUL、CSA規格取得

電気的耐久性
50万回以上(定格負荷DC30V 2A 抵抗負荷、DC30V 1A 誘導負荷)(開閉ひん度1800回/h)
20万回以上(DC30V 3A 抵抗負荷)(開閉ひん度1800回/h)
耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間:2500V 10×160μs(FCC part68に準拠)
同極接点間:1500V 10×160μs(FCC part68に準拠)
種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC24 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 極数1極 機能シングル・ステイプル形 動作時間(ms)5以下(実力値:約2.9) 用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器 仕様超音波洗浄未対策形 質量(g)約2.7 規格UL(No.E41515)、CSA(No.LR31928)規格認証標準品 保護構造プラスチック・シール形 分類低感度形 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) 耐衝撃(誤動作)300m/s2 機械的耐久性1億回(開閉ひん度36000回/h) 接点仕様クロスバ・ツイン 接点材質Au合金+Ag 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω) 抵抗負荷AC125V 0.4A、DC30V 2A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC125V 0.2A、DC30V 1A 復帰時間(ms)5以下(実力値:約1.3) アズワン品番64-3370-38 最小パルス幅- 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1500 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz コイル定格(V)DC24V 16.7mA 接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.4A (抵抗負荷) AC125V 0.2A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 2A (抵抗負荷) DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms)) 接触機構クロスバ・ツイン
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。※最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069195
2022-07-01
用途:
無線機用
その他業種

速く届き、問題ありませんでした
同時に注文したほかの部品と同一梱包できませんでした
納期の違いが2日から3日程度の場合、多少遅くても問題ありません
配送トラックの無駄を減らす試みを考えてほしい

MonotaROからの回答

現在、ご注文時に「まとめて出荷」をご選択いただきますと、出荷目安4営業日以内の商品をまとめて出荷させていただいております。
別送品・メーカー直送品、形状や性質の違いなどでおまとめができないこともございますが、次回お試しいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
39069195
2022-05-08
用途:
Kenwood TS-670 フィルターユニット リレー交換
卸売・小売業

KenwoodのTS-670フィルターユニットのリレー交換のため購入。取付・動作とも問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
39069195
2019-05-15
用途:
無線機 TS-670の修理
その他業種

TS-670の感度低下をフィルター回路のリレー全数(10個)を交換し修理しました。問題なく使えています。このリレーは密閉型なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
39069195
2018-02-28
用途:
昔のアマチュア無線機器の修理

TS-690のフィルターユニットのリレーとして使いました。オリジナルは松下ですが高いのでオムロンに採用して見ましたが問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39069195
2017-02-13
用途:
回路作成

定番商品です。オムロン製なので品質が優れており安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39069195
2017-02-13
用途:
回路作成

オムロン製なので品質が優れていて安心して使用していますがが、もう少し価格が安くなればうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39069195
2016-04-11
用途:
交換

安く購入できて満足です

1人が参考にしています
対象商品:
39069195
2016-07-15
用途:
プリント基板に実装
エーディー電子 様

いつも使用していますが問題ない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする