サーフェス・マウントリレー G6J-Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 接点構成2c 注文コード39069292 品番G6J-2P-Y DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はコイル定格電圧・接点構成など75種類から選べます 他の種類を見る

超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。

耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間/2500(2×10μs)
異極・同極接点間/1500(10×160μs)
種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC12 極数2 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)3以下(実力値/約1.6) 用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など 仕様はんだ耐熱性向上品 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)1 保護構造プラスチック・シール形 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC1V 10mA電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約140 復帰電圧10%以上 動作電圧75%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) 耐衝撃(誤動作)750m/s2 機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 定格電流(mA)12.3±10%(コイル温度+23℃) コイル抵抗(Ω)976.8±10%(コイル温度+23℃) 最大許容電圧(V)150% 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA 接点電圧の最大値(V)AC125、DC110 定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A 接点機構接触/クロスバ・ツインAg(表面Au合金) 復帰時間(ms)3以下(実力値/約1.0) 接点電流の最大値(A)1 アズワン品番64-3371-28 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC1500 50/60Hz、(異極接点間)AC1000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする