omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
2c
注文コード
39069301
品番
G6J-2P-Y DC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間/2500(2×10μs)
異極・同極接点間/1500(10×160μs)
種類
プリント基板用リレー
定格電圧(V)
DC24
極数
2
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
動作時間(ms)
3以下(実力値/約1.6)
用途
電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
仕様
はんだ耐熱性向上品
コイル定格電圧(V)
DC24
質量(g)
1
保護構造
プラスチック・シール形
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-40〜+85(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC1V 10mA電圧降下法にて)
耐振動(耐久)
10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
使用周囲湿度
5〜85%RH
消費電力(mW)
約230
復帰電圧
10%以上
動作電圧
75%以下
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
耐衝撃(誤動作)
750m/s
2
機械的耐久性
5000万回以上(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
定格電流(mA)
9.2±10%(コイル温度+23℃)
コイル抵抗(Ω)
2600.5±10%(コイル温度+23℃)
最大許容電圧(V)
150%
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC10mV 10μA
接点電圧の最大値(V)
AC125、DC110
定格負荷
AC125V 0.3A、DC30V 1A
接点機構
接触/クロスバ・ツインAg(表面Au合金)
復帰時間(ms)
3以下(実力値/約1.0)
接点電流の最大値(A)
1
アズワン品番
64-3371-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(コイルと接点間)AC1500 50/60Hz、(異極接点間)AC1000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz