サーフェス・マウントリレー G6L

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39069414 品番 G6L-1F DC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。
実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
鉛を全廃。
RoHS適合品。

備考都度納期確認 種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC5 形状プラスチック・シール形 極数1 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 動作時間(ms)5以下(実力値/約1.1) 用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など 仕様シングル・ステイブル形 コイル定格電圧(V)DC5 質量(g)約0.6 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC1V 10mA電圧降下法にて) 端子構造外L形サーフェス・マウント端子 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約180 復帰電圧10%以上 動作電圧75%以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 接点材質Au合金+Ag 定格電流(mA)36±10%(コイル温度+23℃) コイル抵抗(Ω)139±10%(コイル温度+23℃) 最大許容電圧(V)150% 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA 接点電圧の最大値(V)AC125、DC60 定格通電電流(A)1 定格負荷AC125V 0.3A、DC24V 1A 接点機構接触/クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金) 復帰時間(ms)5以下(実力値/約0.4) 接点電流の最大値(A)1 アズワン品番64-3372-67 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)1500(10×160μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC1000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz コイル定格(V)DC5V 36mA 接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷) 接触機構クロスバ・シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069441
2022-10-21
用途:
生産設備
製造業

梱包の問題で足が曲がっている時があります。
改善していただければと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
46605526
2014-09-02
用途:
試作品

在庫があるかのように、表示するのはやめてほしい。
欠品しているならちゃんと欠品の表示をしてもらいたい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする