種類プリント基板用リレー
定格電圧(V)DC5
形状プラスチック・シール形
極数1
接点構成1a
端子形状プリント基板用端子
動作時間(ms)5以下(実力値/約1.1)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
仕様シングル・ステイブル形
コイル定格電圧(V)DC5
質量(g)約0.6
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC1V 10mA電圧降下法にて)
端子構造プリント基板用端子
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度5〜85%RH
消費電力(mW)約180
復帰電圧10%以上
動作電圧75%以下
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
接点材質Au合金+Ag
定格電流(mA)36±10%(コイル温度+23℃)
コイル抵抗(Ω)139±10%(コイル温度+23℃)
最大許容電圧(V)150%
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA
接点電圧の最大値(V)AC125、DC60
定格通電電流(A)1
定格負荷AC125V 0.3A、DC24V 1A
接点機構接触/クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
復帰時間(ms)5以下(実力値/約0.4)
接点電流の最大値(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃電圧(V)1500(10×160μs)
耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC1000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz
コイル定格(V)DC5V 36mA
接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷)
接触機構クロスバ・シングル