パワーリレー G6RN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 接点構成1c 注文コード39069475 品番G6RN-1 DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など12種類から選べます 他の種類を見る

1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。

耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz
a接側/片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)、b接側/片振幅0.4mm(複振幅0.8mm)
電気的耐久性
AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上
DC30V 5A(抵抗負荷) 5万回以上
(定格負荷開閉ひん度360回/h、ダイオード有)
種類パワーリレー 定格電圧(V)DC24 極数1 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)15以下 用途制御機器 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約9 保護構造プラスチック・シール構造 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約220 復帰電圧10%以上 動作電圧70%以下 耐衝撃(誤動作)a接側100m/s2/b接側50m/s2 機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36000回/h) 接点材質Auメッキ+Ag合金 (Cdフリー材) 定格電流(mA)9.2±10%(コイル温度+23℃にて) コイル抵抗(Ω)2620±10%(コイル温度+23℃にて) 最大許容電圧(V)150%(at23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 定格通電電流(A)8 定格負荷AC250V 8A、DC30V 5A 接点機構シングル 復帰時間(ms)5以下 接点電流の最大値(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/10000(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz コイル定格(V)DC24V 9.2mA 接点定格負荷電圧(V)AC250V 8A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする