ラッチングリレー G7K

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39070193 品番 G7K-412S AC200
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。

種類ラッチングリレー 極数4 接点構成2c2a 端子形状プラグイン端子 動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W コイル定格電圧(V)AC200 質量(g)約175 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 消費電力約2 分類基準形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC1V 10mA電圧降下法による) 耐衝撃(耐久)300m/s2 復帰電圧定格電圧の80%以下 動作電圧定格電圧の80%以下 機械的耐久性30万回以上(開閉ひん度1800回/h) 電気的耐久性10万回以上(開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて) 接点材質Auメッキ+Ag 定格電流(mA)11.1(50Hz)、9.9(60Hz) コイル抵抗(Ω)6340(公差15%-20%、コイル温度23℃にて) 最大許容電圧(V)定格電圧の110%(130%/3h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125 抵抗負荷AC220V 3A、DC110V 1A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 1A、DC30V 1A 定格通電電流(A)3 消費電力(VA、W)約2 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA 復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 接点電流の最大値(A)3 最小パルス幅100ms(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 耐電圧(V/min)(同極接点間)AC1500 50/60Hz、(異極接点間)AC2000 50/60Hz、(コイル接点間)AC2000 50/60Hz、(セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz 動作機能1巻線ラッチング形 衝撃(誤動作)(m/s2)30 衝撃(耐久)(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜22〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC110V 1A セットコイル定格(V)AC200 50Hz 11.1mA AC200 60Hz 9.9mA リセットコイル定格(V)AC200V 50Hz 11.1mA AC200V 60Hz 9.9mA 接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 1A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC110V 1A(抵抗負荷) DC30V 1A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39070202
2022-08-25
用途:
セレクトSWを、押しボタンSWにて、キープする為使用します。
有限会社パーソナル電機 様 (製造業)

予定通り成功しました。今回ACリレーとDCリレーと間違えましたが、判りやすい方法に、
して頂きたいですね。納期にはまにあいましたので、良しとします。

1人が参考にしています
対象商品:
39070211
2022-07-15
用途:
機械装置のメンテナンス

緊急で探していたところ迅速にご対応を頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする