セーフティ・リレー G7S-□-E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39070631 品番 G7S-4A2B-E DC24
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
表面接続、裏面接続ソケットを準備。

耐電圧
コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1min
コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min
異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)DC24 極数6 接点構成4a2b 動作時間(ms)50以下 質量(g)約65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA 復帰時間(ms)50以下 開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800 コイル定格(V)DC24V 30mA 接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする