種類ソリッドステート・リレー
質量(g)約25
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
消費電力(mW)約240
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下(10Aにて)
漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)
耐振動(誤動作)10〜45〜10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
使用電圧範囲(V)DC9.6〜14.4
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式ソケット取付
端子形状プラグイン端子
温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+60(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
復帰電圧DC1.2V以上
動作電圧DC9.6V以下
コイル抵抗(Ω)600
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)10
サージオン電流耐量(A)170
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A