セーフティ・リレーユニット G9SA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- 仕様UL、CSA. EN954-1、EN60204-1、EN574 (-TH301)、UL508、CSA C22.2 No. 14. G9SA、セーフティリレー、拡張可能. G9SAファミリは、コンパクトで拡張可能なセーフティリレーユニットを取り揃えています。 オフディレー安全タイマ機能を備えたモジュールや両手コントローラも用意しています。 前面の接続を使用することにより、安全コンタクトの単純な増倍が可能です。. 45 mm幅のハウジング、拡張ユニットは幅17.5 mm DIN取り付けとねじ取り付けの両方が可能 1〜15秒の遅延(1秒単位)に対応したオフディレー安全タイマモデル シンプルな拡張接続 用途に応じて、EN954-1のカテゴリ4までの認証を取得 安全センサ(F3SN、F3SH、F3S-B、F3S-TGR、F3SL)のPNP OSSD出力に適合 注文コード39071076 品番G9SA-321-T075 AC/DC24
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

小型になり、シリーズも充実。
幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。
また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。
増設ユニットは、ワンタッチで接続。
オフディレータイプは、15段階で時間可変。
EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。

定格電圧(V)- 電源電圧(V)AC100〜240V チャンネル数- 接点構成(安全出力)3a接点、(オフディレー出力)2a接点、(補助出力)1b接点 機能非常停止ユニット オフディレー付き 動作時間(ms)30以下 仕様UL、CSA. EN954-1、EN60204-1、EN574 (-TH301)、UL508、CSA C22.2 No. 14. G9SA、セーフティリレー、拡張可能. G9SAファミリは、コンパクトで拡張可能なセーフティリレーユニットを取り揃えています。 オフディレー安全タイマ機能を備えたモジュールや両手コントローラも用意しています。 前面の接続を使用することにより、安全コンタクトの単純な増倍が可能です。. 45 mm幅のハウジング、拡張ユニットは幅17.5 mm DIN取り付けとねじ取り付けの両方が可能 1〜15秒の遅延(1秒単位)に対応したオフディレー安全タイマモデル シンプルな拡張接続 用途に応じて、EN954-1のカテゴリ4までの認証を取得 安全センサ(F3SN、F3SH、F3S-B、F3S-TGR、F3SL)のPNP OSSD出力に適合 長さ(mm)94 幅(mm)45 質量(g)約270 シリーズG9SA 補助接点1 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC/DC24V:3.5/3.3W以下AC100〜240V:12.5以下 接触抵抗(mΩ)100 入力CH1ch、2ch入力可 耐衝撃(耐久)1002 使用周囲湿度35〜85%RH 機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 入力電流(mA)40以下 耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m)(端子)0.98 安全接点3 安全カテゴリISO 13849-1 = 4 パフォーマンスレベルISO 13849-1 = E 耐振動(Hz)10〜55〜10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 最大設定時間(秒)オフディレー時間:7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39071042
2016-07-07
用途:
ドイツ製の機器のセーフティリレーの代替え

交換可能で即納がこれぐらいしかなかったのでこれにしました。
機能面、信頼性は十分ですが、元の倍以上のサイズで大きすぎです。
ギリギリはまりましたが、オムロンでも小さいタイプがあるのでそっちを即納にして欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする