セーフティ・リレーユニット G9SB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC24 注文コード39071155 品番G9SB-2002-A AC/DC24
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

超薄型セーフティ・リレーユニット
幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。
欧州EN規格、TUV認証取得。
DINレール取りつけ可。

定格電圧(V)AC/DC24 接点構成(安全出力)2a接点 機能非常停止 リセット方式オートリセット/インバース入力 動作時間(ms)30以下 質量(g)約115 保護構造IP20 入力オートリセット/インバース入力 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)1.6/1.4W以下 接触抵抗(mΩ)100 入力CH2ch入力 耐衝撃(耐久)1002 使用周囲湿度35〜85%RH 機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 入力電流(mA)25以下 耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m)(端子)0.5 耐振動(Hz)10〜55〜10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする