セーフティコントローラ G9SP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)500(V1:300、V2:200) 注文コード39071243 品番G9SP-N10D
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は消費電流など6種類から選べます 他の種類を見る

簡単なプログラミングで安全制御を実現
スタンドアロンの安全コントローラ
G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意
標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能
イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能
非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能
設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意
ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品

過電圧保護
過電圧カテゴリU
絶縁構造:ClassV(SELV)
ユニット種別Ver. 1.0 電源電圧(V)DC24(DC20.4〜26.4V -15% +10%) 入出力点数(安全入力)10点、(テスト出力)4点、(安全出力)半導体出力4点 取付け方法DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取りつけ ねじ(端子台ねじ)M3セルフアップねじ 質量(g)440以下 保護構造IP20(端子台を除く) 消費電流(mA)500(V1:300、V2:200) 使用周囲温度(℃)0〜+55 使用周囲湿度10〜95%(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+75 耐ノイズIEC61131-2準拠 耐衝撃(m/s2)147:11ms 耐振動(Hz)5〜8.4:3.5mm、8.4〜150:9.8m/s2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする