画像準備中

フレキシブル・セーフティユニット G9SX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様過電圧カテゴリU(ただし、リレー接点出力部:端子13〜43、 端子14〜44はV) 機能増設ユニット 出力- 注文コード39071322 品番G9SX-EX401-RT DC24
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・機能・出力など14種類から選べます 他の種類を見る

論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。
部分制御と全体制御の構築が可能。
半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。
詳細なLED表示により故障診断が可能。
IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得
UL、CSA認証取得。
2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。
最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)
2点の論理接続入力

定格電圧(V)DC24 接続台数(連続)5ユニット以下 出力- 機能増設ユニット 動作時間(OFF→ON)30ms以下 リセット- 出力構成(安全瞬時出力)4出力、(補助出力)1出力 仕様過電圧カテゴリU(ただし、リレー接点出力部:端子13〜43、 端子14〜44はV) 質量(g)約165 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 消費電力(W)2以下 応答時間(ON→OFF)10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括⇔DINレール間:100以上 DC500Vメガ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 入力CH- 耐衝撃(耐久)300m/s2 配線長- 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 機械的耐久性500万回以上(開閉頻度7200回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h) 接点電圧の最大値(V)AC250V、 DC125V 端子台ねじ式端子台 許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% 〜10% 補助出力PNPトランジスタ出力 定格通電電流(A)3 定格負荷AC250V 3A/DC30V 3A(抵抗負荷) 時間精度(%)(オフディレー時間)±5以内(設定値に対する割合) 負荷電流(A)0.1以下 耐電圧(V/min)全端子一括⇔DINレール、出力異極間:AC1200/リレー出力以外の端子一括⇔リレー出力端子一括:AC2200 締め付け強度(N・m)0.5 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)300 動作電圧(V)- 使用周囲湿度(%RH)25〜85 耐振動(Hz)10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 最大設定時間(秒)オフディレーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする