マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別(I/O)アナログ入力 消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)100以下 注文コード39071636 品番GT1-AD08MX
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は種別・消費電流など4種類から選べます 他の種類を見る
データタイプ
(AD変換出力データ)バイナリデータ
-10〜10V時フルスケール/F448〜0BB8
上記以外フルスケール/0000〜1770
強度
取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子強度/引っ張り強度100N
総合精度
電圧/±0.3%FS(25℃)、±0.6%FS(-10〜+55℃)
電流/±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(-10〜+55℃)
種別(I/O)アナログ入力 電源電圧(V)DC24(内部:20.4〜26.4/DC24V -15〜+10%) 入出力点数(I/O)入力8点 入出力(入力)0〜5V/1〜5V/0〜10V/-10〜10V/0〜20mA/4〜20mA 接続形式MOLEX社製コネクタ 取付け方法DIN35mmレール取りつけ 付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)100以下 入力信号最大/±15V、±30mA 絶縁方式入力と電源間/トランス、フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10〜+55 負荷抵抗- 使用周囲湿度25〜85%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) インピーダンス(Ω)入力/(電圧)1M以上、(電流)約250 変換周期(ms)8 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃200m/s2 耐振動(Hz)10〜150 複振幅1.0mm または70m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする