omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
I/O仕様:DC/Tr
種別
デジタル入力 16点
タイプ
端子台タイプ
注文コード
39071672
品番
GT1-ID16
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
ON電圧/15以上(各入力端子とVまたはG間)
OFF電圧/5以下(各入力端子とVまたはG間)
強度
取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子/引っ張り強度100N
種別
デジタル入力 16点
タイプ
端子台タイプ
電源電圧(V)
DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
表示
入力/LED表示(黄)
接続形式
M3端子台
取付け方法
DIN35mmレール取りつけ
付属品
I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
仕様
I/O仕様:DC/Tr
定格出力電流(A)
-
保存温度(℃)
-25〜+65
消費電流(mA)
(I/Oインターフェース)35以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと)
電流(mA)
OFF電流/1以下
周囲湿度(%RH)
使用時:25〜85(ただし、氷結および結露のないこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s
2
)
200
コモン仕様
内部のI/Oコモン線処理/NPN対応((+))コモン)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3〜0.5
耐電圧(V/min)
AC500
遅延時間(ms)
(ON/OFF)1.5以下
耐振動(Hz)
10〜150 複振幅1.0mm または70m/s
2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。