omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
8点
仕様
I/O仕様:5A/1a
注文コード
39071742
品番
GT1-ROP08
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電流(mA)
(I/Oユニットインタフェイス)40以下、(I/O電源)350以下
(全点ON時、リレーコイル電流を含む)
強度
取りつけ/各方向に100N
端子/引っ張り強度100N
備考
都度納期確認
電源電圧(V)
DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
接続形式
M3ねじ端子
接続台数
8台
取付け方法
DIN35mmレール取りつけ
付属品
I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
仕様
I/O仕様:5A/1a
出力点数
8点
保存温度(℃)
-25〜+65
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
周囲湿度(%RH)
使用時:25〜85(ただし、氷結および結露のないこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
最小適合負荷
DC5V 100mA(参考値)
耐衝撃(m/s
2
)
200
接点電流の最大値(A)
5
リレー
形G2R-1-SN(DC24V)
機械的寿命
2000万回以上、開閉頻度18000回/時(周囲温度23℃、定格負荷時)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3〜0.5
耐電圧(V/min)
AC500(絶縁されている回路間)
電気的寿命(定格負荷)(万回)
10以上、開閉頻度1800回/時(周囲温度23℃時)
耐振動(Hz)
10〜55 複振幅1.0mm または70m/s
2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。