消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェイス)50以下、(I/O電源)250以下
(全点ON時、リレーコイル電流を含む)
強度取りつけ/各方向に100N
端子/引っ張り強度100N
電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)接続形式M3ねじ端子接続台数8台取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)仕様I/O仕様:2A/1a出力点数16点保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)最小適合負荷DC5V 10mA(参考値)耐衝撃(m/s2)200接点電流の最大値(A)2リレー形G6D-1A(DC24V)機械的寿命2000万回以上、開閉頻度18000回/時(周囲温度23℃、定格負荷時)ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上、開閉頻度1800回/時(周囲温度23℃時)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2