マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力仕様白金測温抵抗体入力 注文コード39071767 品番GT1-TS04P
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は入力仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
絶縁方式
入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁
各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
指示精度
レンジ-200.0〜650.0のとき/(指示値の±0.3%と±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
レンジ-200.0〜200.0のとき/(指示値の±0.3%と±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
種別温度入力 電源電圧(V)内部/DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%) 入力種類Pt100、JPt100切り替え可 入力点数(I/O)4点 接続形式(I/O)端子台 取付け方法DIN35mmレール取りつけ 付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下 使用周囲温度(℃)-10〜+55 使用周囲湿度25〜85%(結露のないこと) 入力仕様白金測温抵抗体入力 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換/バイナリデータ 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃150m/s2 耐振動(Hz)10〜150 複振幅0.7mm または50m/s2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする