デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様拡張機能なし、通信異常時の出力保持(保持/クリアの選択が可能) 種別8点入力/8点出力ターミナル 電圧(V)ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間) 注文コード39071943 品番GX-MD1622
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・種別・電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
共締め不要。配線箇所もわかりやすい。
着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。

電源電圧(V)
ユニット電源:DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
電圧(V)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
電流(mA)
OFF電流:1.0以下
漏れ電流:0.1以下
遅延時間(ms)
入力:(ON)0.1以下、(OFF)0.2以下
出力:(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
種別8点入力/8点出力ターミナル 入出力点数入力8点、出力8点 取付方式DIN35mmレール取り付け 仕様拡張機能なし、通信異常時の出力保持(保持/クリアの選択が可能) 質量(g)370以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格出力電流(A)0.5/点、2.0/コモン 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25〜65 材質(キャップ)ABS樹脂 消費電流(mA)I/O電源:5以下(電源電圧DC20.4〜26.4V時) コード耐油性PVC 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜55 処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応 表示LED(入出力)黄 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度5〜85%(結露なきこと) 短絡保護なし 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25〜85%(結露なきこと) 回路数(入力)8点/コモン、(出力)8点/コモン 入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時) 電源供給方式I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 供給電流(mA)(入力接続機器)100/点、(出力接続機器)100/点 入力フィルタ時間フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定/1ms) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10〜60 振幅幅0.7mm、 60〜150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする