ソリッドステート・タイマ H3CR-G

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式形H3CR-G8EL 電源電圧(V)AC100〜120 注文コード39072582 品番H3CR-G8EL-31 AC100-120
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は形式・電源電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒〜120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。

時間仕様
目盛数字
6:0.5〜6s
12:1〜12s
60:5〜60s
120:10〜120s
目盛形式
2種4段階切替式
6、12、60、120より選択
消費電力(W)
約2.6(6VA)
(AC120V時)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
出力方式
限時(リレー):1a(デルタ回路)、1a(スター回路)
瞬時(リレー):1a
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
寿命
機械的:2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的:10万回以上:(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
種別スターデルタタイマ 形式形H3CR-G8EL 電源電圧(V)AC100〜120 ピンタイプ8 最大目盛時間120s 取付け方法埋込取付/表面取付 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 動作方式限時動作 定格電源電圧AC100/110/120V 50/60 Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V)電源電圧の85〜110% 使用周囲湿度35〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 耐ノイズノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上り1ns)±1.5kV(電源端子間) 時間軸レンジ秒のみ 温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式自己復帰 電源リセット最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)294m/s2 6方各3回 瞬時接点あり 端子配置特殊端子配置(瞬時接点あり) セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動電源電圧の85〜110% 適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 外部接続8ピンソケット(特殊端子配置) 制御出力種類限時リレー 1a (スター回路) 1a (デルタ回路)、瞬時リレー 1a 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。
※形H3CR-G8L-30/-G8EL-31は安全規格を取得していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862195
2026-02-04
用途:
制御盤に使用

メーカー品だから問題ありません。
入荷も早くて助かります。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品:
08589147
2021-06-16
用途:
動力操作回路結線時
新康プレス工業所 様 (製造業)

一流のメーカーはやはり違います。
扱いやすく、結線しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08589147
2018-12-25
用途:
修理時
新康プレス工業所 様 (製造業)

やはりオムロンです。
取り付けやすい、結線しやすい。
文句なしですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
08589165
2018-12-06
用途:
集塵機制御盤の修理

オムロン製品ですから当然問題は有りません。日本製の電子器機に不安も過剰な期待も有りません。正常に機能して当然ですね。

対象商品:
06862195
2018-01-13
用途:
コンベア修理

他社で購入するよりも、ネットで購入できることが助かっています。

対象商品:
39072616
2016-04-27
用途:
揚水ポンプの制御
建設業・工事業

スターデルタタイプの揚水ポンプの制御に使っていたタイマが1台壊れた為、至急手に入れる必要が有りました。この商品が他では中々見つからず、本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08589147
2016-08-16
用途:
部品交換用

すぐに手に入りました。とても便利です。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする