時間仕様目盛数字
6:0.5~6s
12:1~12s
60:5~60s
120:10~120s
目盛形式2種4段階切替式
6、12、60、120より選択
消費電力(W)約3.0(12VA)
(AC240V時)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
寿命機械的:2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的:10万回以上:(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
インパルス電圧(V)電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k