omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の アナログタイマ
ソリッドステート・タイマ H3RN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
時間仕様
短時間タイプ(0.1s〜10min)
電源電圧(V)
DC24
注文コード
39073325
品番
H3RN-1 DC24
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
時間仕様・電源電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
静電気耐力
4kV(誤動作)
8kV(破壊)
電源電圧(V)
DC24
時間仕様
短時間タイプ(0.1s〜10min)
動作モード
オンディレー、 インターバル、フリッカオフスタート、 フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
寸法(mm)
46×12.8×28.8
質量(g)
約18
使用温度範囲(℃)
-10〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP40(端子部は除く)
シリーズ
H3RN
限時接点
1c
消費電力
リレーON時 0.5W
保存温度(℃)
-25〜65(結露、氷結しないこと)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)
タイマ機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)
980m/s
2
6方向 各3回
使用周囲湿度
35〜85%
温度の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)、(1sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)
電源端子間:1k
セット誤差
±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85〜110%
耐振動
10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)
外部接続
5ピンソケット
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s
2
)
980 6方向 各3回
ターミナルタイプ
ソケット
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h
遅延時間(秒)
-
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
制御出力種類
限時リレー1c
関連資料:
セレクションガイド(2.5MB)
注意
※形H3RNには、接続ソケットは付属していません。
※使用周囲温度50℃以上で連続使用する時は電源電圧の90〜110%(DC12Vは95〜110%)でお使いください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます