H5CN-XBN DC12-48 クォーツタイマ H5CN omron(オムロン) 39074016 H5CN-XBN DC12-48 クォーツタイマ H5CN omron(オムロン) 39074016

クォーツタイマ H5CN

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39074016 品番H5CN-XBN DC12-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様
経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能
電源はAC100〜240Vとフリー化。DC仕様も12〜48Vをフリー化
UL、CSAの海外規格を取得。

リセット
電源リセット:最小電源開放時間0.5s
外部リセットおよびゲート:最小リセット入力信号幅 0.02s、残留電圧2V以下
耐電圧
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min
入力信号
有接点:接点の開放・短絡による入力
無接点:オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力
絶縁抵抗(MΩ)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間)
100以上(DC500Vメガにて)
寿命
機械的:1000万回以上
電気的:10万回(AC250V 3A 抵抗負荷)
電圧の影響
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
AC : ±2kV(操作電源端子間)
DC : ±480V(操作電源端子間)、 ±500V(入力端子間)
温度の影響
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
動作時間のばらつき
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
セット誤差
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
動作方式限時動作、 積算動作 表示方式7セグメントLED 4桁 取付方式表面取りつけ、 埋込み取りつけ(共用) 寸法(mm)48×48 質量(g)約200 タイプ有接点出力タイプ 電源(V)DC12〜48 保護構造IP-30 時間仕様999.9s(0.1s〜) 消費電力約2.5W(DC48V時) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 入力方式有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 停電記憶- 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 制御出力1c 設定時間0.1〜999.9s 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 表示モード加算(0からセット値へ増加) 復帰方式電源リセット、 外部リセット インパルス電圧(V)6k(操作電源端子間/導電部端子と露出した非充電金属部間) 静電気耐力8kV(誤動作) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 動作モードNモード(パワーオンディレー) 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 積算機能加算(0からセット値へ増加) 外部接続8ピンソケット
注意
※時間仕様が99min59s(1s〜)、99h59min(1min〜)の2桁目の数字表示は、0、1、2、3、4、5・・・5、0となります。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39074131
2020-12-23
用途:
成形プレスの加硫タイマー交換修理

ロングセラーの機種であり、且つパワーオンディレイ専用として使用。
サミルスイッチ(プッシュ式サムロータリースイッチ)が摩耗したので交換用を購入。
ハードウェアスイッチによる置数式であり、メモリや内臓電池に依存する必要が無い。
停電復帰の際にカウント再開する必要がない使い方なので、シンプルな本器が最適。

新型のサミルスイッチ不使用タイプは、パワーオンディレイ動作には内臓電池とメモリを使うことになるうえに、電源OFF状態で時間設定の置数ができない。
パワーオンディレイの回路構成に対するデジタル化とリプレースには、H5CN系が最適です。
8Pプラグインタイプの端子なので、他社製のアナログ/デジタル機との互換性もあり、表示も大きく、現状でこのの用途ではほぼ一択です。

ロングセラー機なので、そろそろサミルスイッチの設定表示を大型化しても良いのでは?
同社製のサミルスイッチには、より大型のものもあるので、今後の改善に期待します。

対象商品:
39074156
2018-10-26
用途:
超音波洗浄機のタイマー
その他業種

使用していた製品が故障した為、交換しました。順調に使用しております。

対象商品:
39074016
2017-01-12
用途:
制御盤による現場作業
深田熱処理工業株式会社 様 (製造業)

きちんと梱包されており、機能も問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする