リセット
電源リセット:最小電源開放時間0.5s
外部リセットおよびゲート:最小リセット入力信号幅 0.02s、残留電圧2V以下
耐電圧
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min
入力信号
有接点:接点の開放・短絡による入力
無接点:オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力
絶縁抵抗(MΩ)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間)
100以上(DC500Vメガにて)
寿命
機械的:1000万回以上
電気的:10万回(AC250V 3A 抵抗負荷)
電圧の影響
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
AC : ±2kV(操作電源端子間)
DC : ±480V(操作電源端子間)、 ±500V(入力端子間)
温度の影響
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
動作時間のばらつき
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
セット誤差
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合)
動作方式限時動作、 積算動作
表示方式7セグメントLED 4桁
取付方式表面取りつけ、 埋込み取りつけ(共用)
寸法(mm)48×48
質量(g)約200
タイプ有接点出力タイプ
電源(V)DC12〜48
保護構造IP-30
時間仕様999.9s(0.1s〜)
消費電力約2.5W(DC48V時)
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
入力方式有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力
停電記憶-
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと)
制御出力1c
設定時間0.1〜999.9s
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
表示モード減算(セット値から0へ減少)
復帰方式電源リセット、 外部リセット
インパルス電圧(V)6k(操作電源端子間/導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力8kV(誤動作)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
動作モードNモード(パワーオンディレー)
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
積算機能減算(セット値から0へ減少)
外部接続8ピンソケット