H5L-A デイリータイムスイッチ H5L omron(オムロン) 39074296 H5L-A デイリータイムスイッチ H5L omron(オムロン) 39074296 H5L-A デイリータイムスイッチ H5L omron(オムロン) 39074296 H5L-A デイリータイムスイッチ H5L omron(オムロン) 39074296 H5L-A デイリータイムスイッチ H5L omron(オムロン) 39074296 H5L-A デイリータイムスイッチ H5L omron(オムロン) 39074296

デイリータイムスイッチ H5L

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39074296 品番H5L-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大型の時計表示つきで、週間制御。
画面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。
5つのキーで簡単操作。
ON/OFF時刻設定は24ステップ。
AC100〜240Vのフリー電源。
長時間の停電補償つき(約10年間)。
海外安全規格UL、CSA取得。
日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
制御出力
2回路(1a×2)
AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)
AC250V 12A(電安法認定定格) 抵抗負荷(周囲温度55℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間、非連続接点間)
電圧の影響
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
温度の影響
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
インパルス電圧(V)
操作電源端子間3k
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5k
セット誤差
±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
停電補償時間
連続10年以上(25℃)
(※電源OFF時は表示および出力はできません。)
電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz(共用) 時間仕様24h×7日間(動作曜日指定可) 配線接続方法ねじ締め端子 消費電力約4VA(AC240V時) 回路数2回路(1a×2) 質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし氷結しないこと) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 寿命10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) 設定範囲0h0min〜23h59min 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ2kV(幅100ns、 立上がり1ns、 極性±、 位相0〜360°) 静電気耐力8kV(誤動作) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各4回 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 周期誤差月差±15s(25℃) 設定ステップ数(2回路合計)/24(ONまたはOFFでステップ数1です) 設定最小単位1min 停電対応リチウム電池方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39074296
2024-02-28
用途:
修理交換の為
有限会社タニ空調サービス 様 (建設業・工事業)

電設ルートで問い合わせしたら4カ月でした
モノタロウで検索で即納
商品保管期間が心配でしたが
念のため3日ほど試運転エージング
無事に稼働することが出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする