H7AN-E4D AC100-240 電子カウンタ(DIN72×72) H7AN omron(オムロン) 39074427

電子カウンタ(DIN72×72) H7AN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39074427 品番H7AN-E4D AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,500
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る
リセット
電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC750V 50/60Hz 1min(非連続接点) (非連続接点間)
制御出力
1段カウンタ:接点1cおよびトランジスタ出力(動作「H」「L」切り換え可)
2段カウンタ:接点1a2段およびトランジスタ出力(動作「H」「L」切り換え可)2段
接点:AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値)
トランジスタ:出力抵抗1.5kΩ開閉容量 DC30V max. 100mA max.
入力信号
(カウント、リセット入力)
接点入力信号電圧、トランジスタ入力信号電圧の「H」「L」による入力(電圧入力)
寿命
機械的1000万回以上
電気的10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
最高計測速度
(CP1、CP2カウント入力)
最小信号幅(ON/OFF比1:1)
30Hz : 16.7ms
5kHz : 0.1ms
「H」: DC+5〜+30V
「L」: DC0〜+2V
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
±2kV(操作電源端子間) ±500V(入力端子間)
種別プリセットカウンタ タイプ加減算タイプ 電源電圧(V)AC100〜240 動作方式加減算(回転ディップスイッチによる切り換え) 表示方式7セグメントLED、UP点灯表示 桁数4 取付け方法埋込み取りつけ 質量(g)約360 段数1段 消費電力約10VA(AC100V時) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 文字高(mm)10 設定方式(カウント値)常時読込方式 停電記憶- 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 記憶方式停電記憶/EEP-ROM(書き込み回数100万回 データ保持性:10年) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% インパルス電圧(V)6k(操作電源端子間、導電部端子と露出した非充電金属部間) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各2回 動作モードN、F、C、R、K、P、Q(回転ディップスイッチによる切り換え) 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39074454
2023-06-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

生産終了品ではありますが、こちらのカウンターではないと使い辛いと言われ探したところ見つかりましたので購入

安価に購入出来大変助かりました。

対象商品:
39074375
2021-05-29
用途:
ゴルフ練習場ボール貸出機のメンテナンス作業時
株式会社船野組 様

数あるカウンターのなかで、取付が簡単で、使用しやすいことが利点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする