リセット
電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC750V 50/60Hz 1min(非連続接点) (非連続接点間)
入力信号
(カウント、リセット入力)
接点入力信号電圧、トランジスタ入力信号電圧の「H」「L」による入力(電圧入力)
寿命
機械的1000万回以上
電気的10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
最高計測速度
(CP1、CP2カウント入力)
最小信号幅(ON/OFF比1:1)
30Hz : 16.7ms
5kHz : 0.1ms
「H」: DC+5〜+30V
「L」: DC0〜+2V
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
±2kV(操作電源端子間) ±500V(入力端子間)
種別トータルカウンタ
タイプ加算・減算・加減算切り換えタイプ
電源電圧(V)AC100〜240
動作方式加算・減算・加減算(UP/DOWN A〜F)切り換え
表示方式7セグメントLED
桁数6
取付け方法埋込み取りつけ
質量(g)約360
段数1段
消費電力約10VA(AC100V時)
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
文字高(mm)8
設定方式-
停電記憶あり・なし切り換え(ディップスイッチによる切り換え)
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと)
制御出力-
記憶方式停電記憶/EEP-ROM(書き込み回数100万回 データ保持性:10年)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
インパルス電圧(V)6k(操作電源端子間、導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各2回
動作モード-
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%