小型トータルカウンタ H7E□-N

(28件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 桁数8 電源電池内蔵(外部電源) 入力計数入力「H」レベル:AC/DC24〜240V「L」レベル:AC/DC0〜2.4Vリセット入力(無電圧入力)短絡時最大インピーダンス:10kΩ以下でON短絡時残留電圧:0.5V以下(実力1.0V)開放時最小インピーダンス:750kΩ以上でOFF 注文コード39074874 品番H7EC-NFV-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は桁数・電源・入力など25種類から選べます 他の種類を見る

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

入力
計数入力
「H」レベル:AC/DC24〜240V
「L」レベル:AC/DC0〜2.4V
リセット入力(無電圧入力)
短絡時最大インピーダンス:10kΩ以下でON
短絡時残留電圧:0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス:750kΩ以上でOFF
耐電圧
計数入力端子と露出した非充電金属部間:AC3700V 50/60Hz 1min
リセット端子と露出した非充電金属部間、計数入力端子とリセット端子間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間
計数入力端子とリセット端子間
安全規格
UL863 CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリV
EMC規格(EN61326)
VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)
LR規格
EMC規格
EMI:EN61326-1
放射妨害電界強度:EN55011 class B
EMS:EN61326-1
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3
電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
耐ノイズ
計数入力端子間:±1.5kV
リセット端子間:±500V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
計数入力端子とリセット端子間:3k
電源電池内蔵(外部電源) 動作方式加算 桁数8 表示方式LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示) 種別トータルカウンタ リセット- 計数入力フリー電圧入力(AC/DC24〜240V) 取付け方法埋込み取付け 付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ 質量(g)約60 タイプ標準タイプ 保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内) ただし、パネル表面のみ ケース色ライトグレー(5Y7/1) 最高計数速度20Hz:最小信号幅25ms(ON/OFF比1:1) 文字高(mm)8.6 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜65(ただし、結露、氷結しないこと) 復帰方式外部リセット、手動リセット 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)200m/s2 6方向 各3回 バックライト 静電気耐力(kV)±8(誤動作)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574665
2023-06-26
用途:
部品交換
アドバンス・アート 様 (製造業)

同じ商品が廃盤になっていましたので代替え機種の購入になります。
固定方法が異なっていまして、取り付けは簡単ですが取り外しのことを考えると以前のネジの方がいいと思います。あとは問題なく使えていますので満足です。

対象商品:
03787332
2023-04-13
用途:
機械メンテナンス
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

生産数の管理がし易くなって、生産性の向上に繋がり助かっています。

対象商品:
03787332
2022-04-07
用途:
排水の量の把握
斉藤バラ園 様 (農・林・水産業)

以前使っていたものより、見やすくリセットのしやすさも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03787332
2020-05-17
用途:
在来機器の改良
株式会社 テクピス 様 (製造業)

メーカのオムロンカタログを参照して選択、2重にて仕様確認ok

対象商品:
03787332
2019-10-07
用途:
保守交換

信頼おける日本のメーカーなので、安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
03787332
2019-03-12
用途:
機械のメンテ

取付も楽で助かりましたが、日本語で書かれた取説が入っていませんでした。なんで?

対象商品:
08589865
2019-01-04
用途:
電動ドアの開閉時間
運輸・通信業

届けはとても早かったです。
商品説明のなかで付属品の説明がなかったような。
取り付け用のアダプターを別で頼んでしまいました。
しっかり付いてました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
03787332
2018-08-03
用途:
製品出来高確認
建設業・工事業

電源が電池なので電源配線が不要で助かります。
カウンター入力も1KHzと30Hz切り替えがあるので、チャタリング防止が出来助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする