耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC2000V 1min
電源端子と制御入力端子間:AC2000V 1min
停電記憶
EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上)
データ保持性:20年以上
入力信号
スタート、リセット
無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
短絡(ON時)残留電圧:DC2V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力(PNPトランジスタ入力)/
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
ON電圧:DC9〜24V
OFF電圧:DC5V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以下
キープロテクト
無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
短絡(
応答速度
入力
リセット:20ms
スタート:20ms
キープロテクト:約1s
耐ノイズ
±1.5kV(AC電源端子間)
±480V(入力端子間)
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
3k(電源端子間)
4.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力(kV)
表示部:誤動作 8、破壊 15
ディップスイッチ部:誤動作 4、破壊 8
種別タイムカウンタ
電源電圧(V)AC100〜240
桁数6桁
表示方式7セグメント ネガタイプLCD(赤色バックライト付き)
入力方式無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/電圧入力(PNPトランジスタ入力)共用(ディップスイッチによる切替)
接続方法(外部)ねじ締め端子
取付け方法埋込み取りつけ
色(フロントカバー)ブラック
質量(g)約75
電源(V)AC100〜240 50/60Hz
保護構造IP66耐油形、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ
時間仕様0.1〜99999.9h/1s〜99h59min59s(ディップスイッチによる切替)
精度(時間)±100ppm(-10〜+55℃)
消費電力6.5VA以下
ケース色グレースモーク
最高計数速度-
文字高(mm)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
使用周囲湿度35〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜65(ただし、結露、氷結しないこと)
復帰方式外部リセット、手動リセット
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%
計数範囲-
入力モード積算
供給電源(外部)DC12V 50mA
外部接続ねじ締め端子
衝撃(誤動作)(m/s2)1963軸各方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)294 3軸各方向 各3回