カムポジショナ H8PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39075224 品番H8PS-8BF DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!
DIN96×96mmの小型サイズ。
1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。
業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。
出力遅れを補正する進角機能。
回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。
UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。

耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間
耐ノイズ
電源端子間:±480V、入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分
USB通信時は除く
ケーブル延長(m)
エンコーダケーブル:256/360分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜900r/min
12m以下(1201〜1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901〜1200r/min
720分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜450r/min
12m以下(601〜800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451〜600r/min
エンコーダ入力
専用のアブソリュートエンコーダを接続
応答回転速度(運転モード、試運転モード時)
256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)
720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min
異常データ検出機能あり
電源電圧(V)- 表示方式- 機能エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能 取付け方法表面取りつけ 質量(g)約300(形H8PS本体) 保護構造- 消費電力- ケース色- 出力点数8点出力 入力方式- 文字高(mm)- 停電記憶- 出力構成NPNトランジスタ出力 応答時間出力:0.3ms以下 入力信号- 測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時) パルス出力- 使用周囲温度(℃)- 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 使用周囲湿度- 保存温度範囲(℃)- 安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14 EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5 インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 許容電圧範囲- バンク数- 設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能) 衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く) 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) カム出力運転中出力- 表記英文表記

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする