画像準備中

極超小形基本スイッチ J-7

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39075443 品番 J-7-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能
極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。
制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 接点仕様リベット 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 端子種別はんだづけ端子 保護等級IEC IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.05mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性5万回以上(20回/min) 動作に必要な力(OF)(N)最大0.33 戻りの力(N)最小0.03 アズワン品番64-3376-48 動作までの動きPT最大2.7mm 動作位置OP(mm)14.7±1.9 動作後の動き(OT)最小0.45mm 応差の動き(MD)最大0.7mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30 材質(接点)銀合金+金メッキ 接点間隔(mm)0.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする