※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ・リレー K2CM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●テストボタン動作(過負荷要素のみ):動作時間→時間整定値、動作時間の整定特性、±30%●波形歪の影響:第2〜第9高調波まで、おのおの100%含有で誤動作なし(欠相スイッチ「低」)●欠相:動作値→電流整定値の85%以下(1相完全欠相状態において)、動作時間→電流整定値において2s以下(1相完全欠相状態において)●反相:動作値→電流整定値の50%以下、動作時間→1s以下●不平衡:動作値→最大電流相が電流整定値の85%以下、動作不平衡率:「高」35±10%(25〜45%)「低」60%以上、不平衡率=逆相分/正相 注文コード39075592 品番K2CM-2LA
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など56種類から選べます 他の種類を見る

保護要素(1E〜3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。
保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E〜3E)が任意で組み合わせが可能。
テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。
盤内占有面積の小さい一体形構造。

耐電圧
耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)
AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)
電動機回路:AC500
制御電源回路:AC500
出力接点回路:AC500
定格使用電圧
電動機回路:AC200/220V、400/440V
出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
過負荷耐量
主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔
制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(充電部端子と取りつけパネル間)
5以上(充電部端子相互間、接点極間)
電圧の影響
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%
欠相:動作値±5%、動作時間±10%
反相:動作値±5%、動作時間±10%
温度の影響
(0〜20〜40℃)
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%
欠相:動作値±10%、動作時間±10%
反相:動作値±10%、動作時間±10%
(-10〜0℃、40〜50℃)
過負荷:動作値±10%、動作時間±20%
欠相:動作値±20%、動作時間±20%
反相:動作値±20%、動作時間±20%
定格インパルス耐電圧(kV)
6(充電部端子一括と取りつけパネル間)
4.5(充電部端子相互間、制御電源端子間)
波形は1.2/50μs(JEC 212)
周波数の影響
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%
欠相:動作値±5%、動作時間±10%
反相:動作値±5%、動作時間±10%
過負荷
動作値:電流整定値の115%整定値誤差±10%(105〜125%)
動作時間:起動時、運転時共に反限時
電流整定値の600%の時 時間目盛×1(秒)、電流整定値の200%の時 時間目盛×3(秒)※時間倍率 ×1 設定時
動作時間の整定誤差:±10%(電流整定値の600%時)
復帰値(自動復帰形):電流整定値の100%以上
起動ロック時間動作値:-
接点構成1a1b 定格使用電流(A)入力回路:AC2〜160(1回貫通) 検出方式(反相検出)電流反相検出 動作時間×1(2〜10s)/×4(8〜40s)切替可能 取付表面取りつけ一体形 仕様●テストボタン動作(過負荷要素のみ):動作時間→時間整定値、動作時間の整定特性、±30%●波形歪の影響:第2〜第9高調波まで、おのおの100%含有で誤動作なし(欠相スイッチ「低」)●欠相:動作値→電流整定値の85%以下(1相完全欠相状態において)、動作時間→電流整定値において2s以下(1相完全欠相状態において)●反相:動作値→電流整定値の50%以下、動作時間→1s以下●不平衡:動作値→最大電流相が電流整定値の85%以下、動作不平衡率:「高」35±10%(25〜45%)「低」60%以上、不平衡率=逆相分/正相 質量(g)780〜800 定格周波数(Hz)50/60 ケース色マンセル 5Y7/1 周波数許容変動定格周波数の95〜105% レンジ(電流)8〜26A 使用湿度範囲35〜85%RH 電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85〜110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。 使用周囲温度(℃)-10〜60(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5 耐振動(耐久)10〜25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 保存温度範囲(℃)-25〜65 復帰方式自動復帰形 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min 耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回 標高(m)2000以下 耐久性10000回 特性(過負荷要素の動作時間)反限時動作特性 接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級 電流レンジ8〜26A 定格制御電源電圧(V)AC200/220/240
注意
※インバータにて使用する場合は、負荷側配線長・インバータキャリア周波数・基本周波数・負荷状況により使用条件が異なります。過負荷要素の動作値に誤差を生じますので、ご使用前に動作試験を行っていただくことをご推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする