温度パネルメータ K3HB-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類白金測温抵抗体/熱電対 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード39076344 品番K3HB-HTA-BCD1 AC100-240
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は入力種類・電源電圧など33種類から選べます 他の種類を見る

50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。

測定精度
熱電対入力:(指示値の±0.3%または1℃の大きい方) ±1ディジット以下
K、T、Nの-100℃以下は、±2℃±1ディジット以下。U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は、測定精度規定なし。
R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体入力:( 指示値の±0.2%または0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
応答時間
比較出力
白金測温抵抗体入力レンジ : 120ms以下
熱電対入力レンジ : 180ms以下
(入力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
リニア出力
白金測温抵抗体入力レンジ : 170ms以下
熱電対入力レンジ : 230ms以下
(出力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)
入力信号
白金測温抵抗体:Pt100
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W
イベント入力
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ
(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)
端子台タイプ
(タイミング入力)
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下
最大印加電圧:DC30V以下
短絡時電流(0Ω時):17mA以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下
(起動補償タイマ入力、ホールド入力、リセット入力、バンク入力)
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下
短絡
電源電圧(V)AC100〜240 方式(計測)デルタシグマ 表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示 表示桁数5桁 表示範囲-19999〜99999 入力種類白金測温抵抗体/熱電対 出力仕様出力タイプ(1):BCD出力+トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) )、出力タイプ(2):なし 機能温度入力補正、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット 取付方式パネル取付 付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書 質量(g)約300 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 消費電力(最大負荷時)18VA以下 桁数5桁 (-19999〜99999) 入力方式温度(白金測温抵抗体/熱電対) 文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回 サンプリング周期50回/s(20ms) 使用周囲湿度25〜85%RH 保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) 耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) 耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向5min×10掃引 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% 供給電源- 耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間) イベント入力点数(点)5点
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする