漏電リレー K6EL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39077306 品番K6EL-30
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

低価格で小型高性能。DIN48×48mmの低圧用漏電リレー(JIS C8374規格準拠)
低圧回路における電気機器の絶縁劣化などによる漏電を常時監視・検出。
インバータ負荷対応の耐高周波ノイズ特性アップの高信頼性を実現。
漏電リレーと貫通形零相変流器(ZCT)に互換性があり。
貫通形ZCTは試験端子つきで漏電リレーの動作試験が容易。

種別高感度形 接点構成1c+1a 動作時間0.1s以内(高速形) 定格電流(A)零相変流器による(定格短時間電流:2500) 質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、 氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間 使用湿度範囲45〜85%RH(ただし、 結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(充電部と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 消費電力(VA)3以下 耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅4mm 1min 復帰方式手動(リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする) 制御電源AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用) 定格感度電流(mA)30 固定 漏電表示方式LED(赤色) 耐衝撃(m/s2)98 電源電圧変動(制御)制御電源電圧の80〜110% 連続通電電流(A)5 慣性不動作時間(s)- 定格不動作電流(mA)定格感度電流の0〜50% テスト機能テストボタンにより本体の動作確認(変流器接続の有無には関係ありません) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs 7000V(制御電源端子間) 雷インパルス不動作1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする