K8AC-H22PC-FLK デジタルヒータ断線警報器 K8AC-H omron(オムロン) 39077464

デジタルヒータ断線警報器 K8AC-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39077464 品番K8AC-H22PC-FLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

デジタルヒータ断線警報器が機能アップ。使いやすさを追求しアプリケーションの幅を広げました。
スクリューレスクランプ端子採用で工数削減に貢献。
スケーリング機能を搭載。
PNP(等価)出力にも対応。
ON/OFF制御と、位相制御、サイクル制御のヒータ制御方式に対応したヒータ断線警報器をラインナップ。
デジタル計測で高精度ヒータ断線警報。
ヒータの断線警報だけでなく予防保全にも貢献。
ゲート機能をOFFすれば不足電流(過電流)リレーとしてモータ、ランプ負荷でも使用可能。CT1、CT2の不足電流検出値は個別に設定可能
CEマーキング適合、cUL規格認証取得

表示方式
7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
出力
(接点出力)
1c接点出力1点
ヒータ断線警報、 SSRショート、 SSRオープン、 ヒータレアショート警報を共通出力
AC125V 0.3A(抵抗負荷)、 DC30V 1A(抵抗負荷)
開閉容量の最大値:37.5VA、 30W
機械的寿命:5000万回以上、 電気的寿命:10万回以上
耐電圧
2000V 1分間
端子一括とケース間、電源端子・CT1次側一括とゲート入力・通信端子一括間、電源端子・CT1次側一括と出力端子一括間、ゲート入力、通信端子一括と出力端子一括間
入力信号
(ゲート入力信号)
サイクル、位相制御:DC4〜20mA(7mA以上の入力で断線検出可能)入力インピーダンス=50Ω以下
入力インピーダンス(Ω)
ゲート信号(4〜20mA):50以下
電圧パルスゲート入力:4k以上
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
端子一括とケース間、電源端子・CT1次側一括とゲート入力・通信端子一括間、電源端子・CT1次側一括と出力端子一括間、ゲート入力、通信端子一括と出力端子一括間
周囲湿度(%RH)
使用時:25〜85(結露しないこと)
保存時:25〜85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜+55(ただし、 氷結、 結露のないこと)
保存時:-25〜+65(ただし、 氷結、 結露しないこと)
定格電圧変動範囲
入力範囲:AC85〜264
計測精度:±3%rdg±10ディジット以下(CATU)
許容入力
CT1次側電流:40A 30s、120A 1s
ゲート信号(4〜20mA):DC40mA連続
電圧パルスゲート入力:DC30V連続
入力レンジ
入力範囲
2.00〜22.00A(専用変流器:形K8AC-CT20S(Φ5.8)、形K8AC-CT20L(Φ12)
計測精度
±6%rdg±10ディジット以下(制御量100%時)
(at10〜30℃)CATU
形態スクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子) 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 適合(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など) 表示即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択 出力形態接点出力(1c接点1点) 取付け方法DINレール取りつけ 質量(g)約200 制御方式(ヒーター)位相制御、 サイクル制御 材質(ケース)PC 入力(ゲート入力)入力範囲:DC4〜20mA 応答時間(出力)3.5s以下 メモリー不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回) 高度(m)2000以下 消費電力(VA)35以下(最大負荷時) 安全規格UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1-04(ULに申請中)、EN61010-1(IEC61010-1) ( TUVにて評価) 耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波 パルス幅1μs/100ns) 通信機能RS-485 1200/2400/4800/9600/19200bps(CompoWay/F) 復帰方式(出力)自動復帰 最小適合負荷DC5V、 10mA(cosΦ=1))(P水準、参考値) 接点電圧の最大値(V)AC125V、DC60V(抵抗負荷(cosΦ=1)) 耐衝撃(m/s2)150(ただし、リレー接点は100)3軸6方向 各3回 許容電圧変動電源電圧の85〜110%(85〜264V) 耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向: 5min×10掃引 定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A(抵抗負荷(cosΦ=1)) 最大開閉容量37.5VA、30W(cosΦ=1)) 色(本体)クリアブラック(N1.5) 主な機能ヒータ断線警報、ヒータレアショート警報、SSRショート検出、SSRオープン検出、電圧変動補償、出力ONディレータイマ、省エネモード、キープロテクト、電源電圧値計測 適合回路単相、 三相回路(共用) 環境設置カテゴリU、 汚染度2 接点電流の最大値(A)1A(cosΦ=1)) 機械的寿命5000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件:+20℃) ソフトスタート時間0.0〜99.9s(電力調整器のソフトスタート機能を使用している場合に使用します) 警報ヒステリシス1〜999digitの設定 出力ONディレー時間0.0〜99.9s(動作時間)
注意
※過電流検出値はCT1、CT2共通となります。また不足電流の出力は1つです。
※ON/OFF制御でご使用の場合は、温度調節器などの接点出力を一旦DC24V駆動の補助リレーで受け、その信号を形K8ACへのゲート入力信号としてご使用ください。なお、ゲート機能はOFFすることができます。OFFして使用すれば通常の不足電流リレー(過電流リレー)としても使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする