KM20-B40-FLK 小型電力量センサ 本体 KM20-B40 omron(オムロン) 39077552

小型電力量センサ 本体 KM20-B40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39077552 品番KM20-B40-FLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。パルス出力タイプとRS-485通信タイプを用意。パソコン専用ソフトウェア EasyKM-Managerでデータを収集可能(KM20-B40-LK)。
分割型変流器(CT)をリニューアルし、プライスダウン!(AC5、50、100、200、400、600A)
機械ごと、設備ごとの使用電力量をパルス出力。
パルス出力の単位換算が、ロータリスイッチで可能。
幅30mmのスリムボディ

仕様
【計測データ】積算電力量、有効電力、電流、電圧、力率、周波数
【ローカット電流値設定範囲】定格電流の0.1〜19.9% (可変)
計測値はローカット電流値以下で「0(ゼロ)」になります
【VT比設定】なし、220、440、3300、6600V
【CT種別】5、50、100、200、400、600A(一次側電流値)
【CT比設定】5、150、200、250、300、400、500、600、750、800、1000、1200、1500、2000、2500、3000A(一次側電流値
定格電圧
単相2線:AC100-240V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100-240V(電源電圧共用)
変動範囲:定格電圧の85〜110%
耐電圧
電流電圧入力一括-通信端子間:AC1500V 1分間
電気回路一括-ケース間:AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
電流電圧入力一括-通信端子間:20以上(DC500Vメガ)
電気回路一括-ケース間:20以上(DC500Vメガ)
確度
電圧:±1%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数の時)
電流:±1%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数の時)
電力:±2.5%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1の時)
周波数:±0.3Hz±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数の時)
力率:±5%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=0.5〜1〜0.5の時)
通信機能
プロトコル:CompoWay/F
最大伝送距離:500m
接続台数:31台
(積算電力量、有効電力、電流、電圧、力率、周波数)
定格負担(VA)
電圧入力:0.5以下(P2-P3間)
電流入力:0.5以下(1S-1L、3S-3L間)
電源入力:5以下(P1-P2間)
環境
異常な振動、衝撃のないところ。
揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。
電界または磁界の影響のないところ。
粉塵のないところ。
塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。
質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-10〜+55℃(ただし、氷結なきこと) 出力RS-485通信タイプ 定格周波数(Hz)50/60(共用) 保存温度(℃)-25〜+65℃(ただし、氷結・結露なきこと) 外装色マンセル5Y7/1 使用湿度範囲25〜85%RH(ただし、結露なきこと) パルス出力- 消費電力(VA)5以下 取付け方法DINレール取付およびM4ねじ2点取付 温度の影響±1%FS±1digit(仕様温度範囲内において周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1の時) 耐振動周波数:10〜150Hz、片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、掃引時間:8分、掃引回数:10回、X、Y、Z:3方向 寸法(縦×横×奥行)(mm)80×30×78 入力電流(mA)(許容)定格電流の120% 周波数の影響±1%FS±1digit(定格周波数の±5%の範囲において、定格入力、定格周波数、力率=1の時に対する割合) 耐衝撃加速度:150m/s2 上下、左右、前後 3方向 各3回
注意
※本商品は課金用途で使用することはできません。
※RS-485通信タイプには、パルス出力機能はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39077552 KM20-B40-FLK 66491687 KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N1シリーズ omron(オムロン) 小型電力量モニタ KM-N1シリーズ omron(オムロン) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39077552 KM20-B40-FLK 63701488 KM-N1-S01 画像準備中 小型電力量モニタ omron(オムロン) 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする