LAD1 DC24 リードリレー omron(オムロン) 39077735

リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39077735 品番LAD1 DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

樹脂モールドした密封形で、プリント基板実装用に最適なDIPタイプのリードリレー。
自動はんだ、自動洗浄が可能。
端子ピッチはIC、TTLと同一形状のDIPタイプでプリント基板設計が容易。しかも、TTLなどで直接駆動が可能。
コイル逆起電圧(サージ)吸収用の保護ダイオードつき仕様をシリーズ化

用途計測器 仕様磁気シールド有、ダイオード無 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約2.2 種類リードリレー 極数1 接点構成1a 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)200以下(DC6V 100mA電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度45〜85%RH 消費電力(mW)80〜325 復帰電圧10%以上 動作電圧80%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.5mm(複振幅3mm) 耐衝撃(誤動作)300m/s2 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度50Hz) 電気的耐久性1000万回以上(定格負荷、開閉ひん度10Hz) 接点材質RH(ロジウム) 定格電流(mA)13.5±10%(コイル温度+23℃にて) コイル抵抗(Ω)1800±10%(コイル温度+23℃にて) 最大許容電圧(V)110% 接点電圧の最大値(V)AC110、DC100 抵抗負荷AC100V 0.05A、DC24V 0.2A 動作時間(ms)0.8以下 定格通電電流(A)1 接点機構シングル接点 復帰時間(ms)0.1以下 接点電流の最大値(A)1 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC1000 50/60Hz、(同極接点間)DC250 故障率P水準(参考値:開閉ひん度18000回/min時)DC100mV 0.01mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする