用途計測器
仕様磁気シールド有、ダイオード無
コイル定格電圧(V)DC12
質量(g)約2.2
種類リードリレー
極数1
接点構成1c
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC100Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+60(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)200以下(DC6V 100mA電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度45〜85%RH
消費電力(mW)96〜384
復帰電圧10%以上
動作電圧80%以下
耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)300m/s2
機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度50Hz)
電気的耐久性200万回以上(定格負荷、開閉ひん度10Hz)
接点材質RH(ロジウム)
定格電流(mA)8±10%(コイル温度+23℃にて)
コイル抵抗(Ω)1500±10%(コイル温度+23℃にて)
最大許容電圧(V)200%
接点電圧の最大値(V)AC28、DC28
抵抗負荷AC12V 0.1A、DC12V 0.1A
動作時間(ms)0.8以下
定格通電電流(A)0.25
接点機構シングル接点
復帰時間(ms)0.5以下
接点電流の最大値(A)0.25
耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC1000 50/60Hz、(同極接点間)DC200
故障率P水準(参考値:開閉ひん度18000回/min時)DC1V 0.1mA