※3-M06-4-MSU-MDSU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形(MDSUA1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度180° ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード39078156 品番MDSUA1-180S-S9PVL
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は揺動角度・ベーン形式など15種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度180° ベーン形式(S) シングルベーン リード線(m)(L) グロメット・ 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類S9PV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする