omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC12
注文コード
39078417
品番
M165-AG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
定格電圧・発光色・使用電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
緑
端子形状
はんだ端子
定格電流(mA)
40
仕様
減圧ユニットなし
品名
表示灯
保護構造
IP65
使用電圧(V)
AC/DC12
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
白熱ランプ
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39078417
M165-AG-12
39078426
M165-AG-12D
表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16
omron(オムロン)
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です