種類表示灯
定格電圧(V)AC/DC220
照光色緑
定格電流(mA)-
保護構造IP66耐油形
照光方式LED(減圧ユニット付(LED 24V内蔵))
端子の種類クイックコネクタ
端子種別クイックコネクタ
使用電圧(V)AC/DC200/220
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
安全規格UL、cUL(File No. E41515)
操作部形状正方形
使用周囲湿度(%RH)35〜85
胴体形状丸胴形(Φ16mm)