種類表示灯
定格電圧(V)AC/DC24
照光色赤
定格電流(mA)8
保護構造IP66耐油形
照光方式LED(減圧ユニットなし)
端子の種類はんだづけ端子
端子種別はんだづけ端子
使用電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
安全規格UL、cUL(File No. E41515)
操作部形状正方形
使用周囲湿度(%RH)35〜85
胴体形状丸胴形(Φ16mm)