曜日別特売
P-6(シロ) キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 39079943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-6(シロ) キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 39079943
P-6(シロ) キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 39079943

キングパーフロⅠOリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)内径(Φmm)5.8注文コード39079943品番P-6(シロ)
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。

種別P-6材質パーフルオロゴム内径(Φmm)5.8外径(Φmm)9.6アズワン品番61-9655-27
注意
※スチーム・熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする