omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39080124
品番
M16-A-24D
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種類
関連商品
照光色
青
端子形状
はんだ端子
定格電流(mA)
8
光源
LED
仕様
減圧ユニットなし
保護構造
IP40
使用電圧(V)
AC/DC24
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH