omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39080562
品番
M16-A-T1-S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
ソケット部ユニット
照光色
青
端子形状
クイックコネクタ
使用電圧(V)
AC/DC100/110
光源
LED
機能
減圧照光付