omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
タイプ
減圧ユニットなし
注文コード
39081165
品番
M16-JR-12D
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・タイプ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
種類
表示灯
照光色
赤
定格電圧(V)
AC/DC12
定格電流(mA)
8
タイプ
減圧ユニットなし
保護構造
IP40
端子の種類
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
AC/DC12±5%
保存温度(℃)
-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
安全規格
UL、cUL(File No. E41515)
操作部形状
長方形
内蔵制限抵抗(Ω)
1000
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)