ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧(V)DC12〜24 注文コード39082967 品番M2BJ-B24-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は使用電圧など11種類から選べます 他の種類を見る

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70〜95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。

形状長方形 タイプ一般音量タイプ 種類ブザー 消費電流(mA)DC最大7 ブザー音短絡片A方向差し込み時:断続音(プー・プー・プー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(プ─) 質量(g)約9 保護構造IP40 耐電圧AC1000V/1min(各端子とアース間) 周波数(kHz)(駆動)2±0.5 使用電圧(V)DC12〜24 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧距離0.1m、定格電圧: Typ. 80dB(ホーン)以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH 音圧レベル(dB)TYP.80(ホーン)以上(距離0.1m、定格電圧) 突入電流(A)- 耐久性1000h以上 音色短絡片A方向差し込み時: 断続音 プー・プー・プー 短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時): 連続音 プー 断続使用回数(回)190回/min±10% 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 断続回数190回/min±10%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39082933
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
39082933
2023-07-25
用途:
制御盤に取り付け
有限会社ロジックス 様

在庫があるところが少なく、あったので、助かりました

対象商品:
39082915
2021-04-21
用途:
タッチパネル操作時のエラー音
リンクプラス 様

取付が簡単なので良い。
音の種類がもう少しあれば良い。

対象商品:
39082967
2019-02-22
用途:
コンベヤのワークが詰まった時の警告に使用。
ミヤザキテック 様 (製造業)

非常にコンパクトで目立たず、しかも十分に明瞭な音で満足しました。
次回も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする